すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-12

品名 : E25 ねじ無しブッシング

仕様

呼びE25トルクビス1本
材質本体:スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
絶縁部:ポリカーボネート(色:オレンジ)
キャップ:ポリエチレン(色:白)
重量34g
電線を電線管から外部へ引き出す部分に使用します。
配管中配管中にじんあいなどが入るのを防ぐこともできます。
PSEマーク有り
追加説明●ねじなしブッシング
●電気亜鉛めっき仕上げ(本体)
●キャップ:ポリカーボネート製
●色:オレンジ
●PSEマークあり

販売価格

300(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/04/26 07:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1148ページ
バリエーション一覧
EA940CT-11 E19 ねじ無しブッシング
EA940CT-12 E25 ねじ無しブッシング
EA940CT-13 E31 ねじ無しブッシング
ウェブカタログ画像
  • ※キャップを外した状態です。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top