すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-133

品名 : 33.3x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

25/02/17 ●誤:両端ねじ 正:片側ねじ(No.56 9032)

仕様

呼びG28外径33.3mm
(±0.3mm)
近似内径28.3mm厚さ2.5mm
全長1830mm材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
入数1本
片側ねじ付き
衝撃や圧縮に強く、燃えなくて有害な煙の発生がなく、電磁遮断効果があり、屋内外、露出、埋め込み配管等、あらゆる箇所の工事に使用できます。
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 04:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA954HC-105
  • 品番

    EA954HC-105

  • コメント

    仕様ご確認ください

バリエーション一覧
EA940CT-121 21.0x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)
EA940CT-126 26.5x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)
EA940CT-133 33.3x1830mm 厚鋼電線管(G管/片ねじ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 厚鋼電線管

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top