すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-151

品名 : C19 電線管カップリング(薄鋼用)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DF1119
呼びC19外径23.0mm
全長28mm材質鋼管(電気亜鉛めっき)
薄鋼電線管用(C管)
電線管相互の接続に使用します。
販売価格

75(税抜)/ 83円(税込)

カタログ価格

75円(税抜)/83円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/05/04 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1149ページ
バリエーション一覧
EA940CT-151 C19 電線管カップリング(薄鋼用)
EA940CT-152 C25 電線管カップリング(薄鋼用)
EA940CT-153 C31 電線管カップリング(薄鋼用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄鋼電線管
  • パイプ外径一覧表
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top