すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-181

品名 : C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DS1719
呼びC19外径27mm
内径16mm材質プラスチック
入数10個
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
注)施工時、切削油や絶縁ワニスなどが付着した場合は拭き取ってください。切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/26 14:27現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1149ページ
バリエーション一覧
EA940CT-181 C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個)
EA940CT-182 C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個)
EA940CT-183 C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 使用イメージ
  • パイプ外径一覧表
  • 薄鋼電線管
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top