すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CT-25A

品名 : 25.4x1830mm ねじ無し電線管(E管/2本)

仕様

呼びE25外径25.4mm
外径許容差±0.15mm近似内径23.0mm
厚み1.2mm全長1.83m
材質鉄(亜鉛合金メッキ)入数2本
ねじ無し電線管
販売価格

6,410(税抜)/ 7,051円(税込)

カタログ価格

6,410円(税抜)/7,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/29 02:49現在)

更新
商品入数2販売単位St
カタログページ1148ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940CT-19 19.0x1830mm ねじ無し電線管(E管)
    EA940CT-25 25.4x1830mm ねじ無し電線管(E管)
    EA940CT-31 31.8x1830mm ねじ無し電線管(E管)
    EA940CT-19A 19.0x1830mm ねじ無し電線管(E管/2本)
    EA940CT-25A 25.4x1830mm ねじ無し電線管(E管/2本)
    EA940CT-31A 31.8x1830mm ねじ無し電線管(E管/2本)
    EA940CT-19B 19.0x1830mm ねじ無し電線管(E管/5本)
    EA940CT-25B 25.4x1830mm ねじ無し電線管(E管/5本)
    EA940CT-31B 31.8x1830mm ねじ無し電線管(E管/5本)
    ウェブカタログ画像
    入数:2本
    • 入数:2本
    • エスコ便利カタログ1148ページ
    • エスコ便利カタログ1149ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top