すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CV-11

品名 : E19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)

仕様

呼び19曲げ半径80mm
長さ120mmトルクビスM5×2本
材質ステンレス(SUS304)重量129g
ねじなしノーマルベンドB形
曲がりに使用します。
販売価格

3,850(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 03:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1148ページ

代替品

EA940CT-48
バリエーション一覧
EA940CV-11 E19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
EA940CV-12 E25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
EA940CV-13 E31 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top