すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CV-13

品名 : E31 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)

仕様

呼び31曲げ半径150mm
長さ210mmトルクビスM5×4本
材質ステンレス(SUS304)重量389g
ねじなしノーマルベンドB形
曲がりに使用します。
販売価格

7,430(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/08/29 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1148ページ

代替品

EA940CT-31
バリエーション一覧
EA940CV-11 E19 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
EA940CV-12 E25 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
EA940CV-13 E31 ノーマルベンド(B型/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1148ページ
  • エスコ便利カタログ1149ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top