すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CW-12

品名 : 72x52x179mm 屋内ジョイントボックス

仕様

メーカーカワグチ型番ナイスハット-Mタイプ
(窓付き・中)
サイズ72×52×179(H)mm耐熱温度100℃
カラーグレー材質本体:難燃性ポリプロピレン
窓部:透明ナイロン
結線部分を無理やりボックスに押し込む必要がなく、安全性が向上します。
取付作業が簡単です。
360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取付できます。
環境にやさしく、自己消化性もあります。
表に回路等が表示できます。
多数の結線が収納できます。
鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に便利です。
販売価格

530(税抜)/ 583円(税込)

カタログ価格

530円(税抜)/583円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/03/24 01:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1150ページ
バリエーション一覧
EA940CW-11 56x38x179mm 屋内ジョイントボックス
EA940CW-12 72x52x179mm 屋内ジョイントボックス
EA940CW-13 100x75x179mm 屋内ジョイントボックス
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 多数の結線が収納できます。
  • A:179mm  B:42mm  C:62mm\nD:72mm  E:52mm  F:1.3mm\nG:φ8.0mm  H:22.0×8.0mm  J:φ4.35mm
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top