すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940CW-21

品名 : 防水ジョイントボックス(大)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番WJ4100
用途屋側の分岐に使用温度範囲-10~+40℃
サイズφ84×52mm防水性能JIS C 0920 IPX3適合
材質パッキン:特殊軟質塩化ビニル樹脂
カバー・ボディ:フェノール
カラーブラック
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 08:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1150ページ
バリエーション一覧
EA940CW-21 防水ジョイントボックス(大)
EA940CW-22 防水ジョイントボックス(小)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1150ページ
  • エスコ便利カタログ1151ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top