すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940CX-4J

品名 : 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)

仕様

メーカーオーム電機型番JB-WS304BJ
用途防水型中継ボックス定格容量15A・300V
極数4Pサイズ127(W)×34.4(D)×29(H)mm
適合電線公称断面積1.25m㎡以下端子ねじM3×8フリー端子ねじ
使用範囲温度-25~+80℃色ベージュ
耐油性タイプ
高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
コンパクトサイズで狭い場所にも設置可能。
保護構造IP67適合
RoHS2対応品
※油中、水中では使用できません。
※日光の当たる場所では使用しないでください。
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1187ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940CX-3BA 3極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
    EA940CX-3JA 3極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
    EA940CX-4B 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
    EA940CX-4J 4極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
    EA940CX-7BA 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
    EA940CX-7JA 7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)
    ウェブカタログ画像
    • 適合圧着端子寸法図
    • 材質
    • 単位:㎜

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1186ページ
    • エスコ便利カタログ1187ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top