すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940D-101

品名 : 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)

仕様

メーカー富士電機機器制御型番AR22F0L
定格AC/DC 250V 10A接点仕様1a1b
材質本体:ポリカーボネイトLED球AC/DC24V
サイズ30×92×44mm
動作方式モメンタリ形動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
φ22mmスイッチ
パネルカットφ22、φ25mm共用
販売価格

2,540(税抜)/ 2,794円(税込)

カタログ価格

2,540円(税抜)/2,794円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/01 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1196ページ
バリエーション一覧
EA940D-101 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)
EA940D-102 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/緑)
EA940D-103 22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/白)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top