すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-15

品名 : 2ノッチ セレクタースイッチ

仕様

メーカー富士電機機器制御型番AR22PR
パネルカットφ22、φ25mm共用接点仕様1a1b
材質本体:ポリカーボネイトサイズ30×63×44mm
定格AC/DC 600V 10Aノッチ数2
販売価格

1,490(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 54

(2026/06/06 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1195ページ
バリエーション一覧
EA940DA-15 2ノッチ セレクタースイッチ
EA940DA-16 3ノッチ セレクタースイッチ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top