すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-151A

品名 : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番MB-N15S1S
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに。定格容量3A 125V AC
2A 250V AC
2A 30V DC
極数単極双投スイッチ特性ON-〈ON〉
動作方式モメンタリ形端子部形状はんだ端子
パネル取付方法ねじ取付けパネルカットφ6.5mm
パネル厚1~3.1mmサイズφ29.5×7.9×13mm(操作部除く)
使用温度範囲-30~85℃
ボタンは別売になります。(EA940DA-150A~-150M)
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
・特殊銀合金の接点
・端子間絶縁性の向上
・内部機構:シーソー方式
RoHS対応品
販売価格

730(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/07/05 09:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
バリエーション一覧
EA940DA-151A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
EA940DA-152A 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
EA940DA-153A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
EA940DA-154A 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
その他関連
オプションEA940DA-150A : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)
オプションEA940DA-150B : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)
オプションEA940DA-150C : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)
オプションEA940DA-150D : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)
オプションEA940DA-150E : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
オプションEA940DA-150F : φ 8mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)
オプションEA940DA-150G : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(青)
オプションEA940DA-150H : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黒)
オプションEA940DA-150J : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(緑)
オプションEA940DA-150K : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(赤)
オプションEA940DA-150L : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(白)
オプションEA940DA-150M : φ10mm 小型押ボタンスィッチ用ボタン(黄)
ウェブカタログ画像
  • ※ボタン装着例(ボタン別売)
  • A:2.3mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top