すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-157

品名 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番MB-2061W
極数2極双投スイッチ特性ON-〈ON〉
定格容量6A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
パネルカット6.5mm
パネル厚6mmサイズ7.9×13×29.5(H)mm
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
押しボタン式
防水形(IP67適合)
ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 10:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1239ページ

代替品

EA940DA-157A
バリエーション一覧
EA940DA-155 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
EA940DA-156 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
EA940DA-157 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
EA940DA-158 125V/6A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1238ページ
  • エスコ便利カタログ1239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top