すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-201

品名 : M6 押ボタンスイッチ用防水キャップ

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番AT-4041
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップサイズφ10.8×8.5mm
押しボタンスイッチ用防水キャップ
※付属のボタン金具は、防水キャップをモメンタリ形スイッチに装着する際にご使用ください。オルタネート形スイッチには防水キャップのみで装着可能です。
※組み合わせて使用できる商品は、【その他関連】を参照ください。
販売価格

275(税抜)/ 303円(税込)

カタログ価格

275円(税抜)/303円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/19 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
その他関連
関連商品EA940DA-151A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
関連商品EA940DA-152 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
関連商品EA940DA-152A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
関連商品EA940DA-153A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
関連商品EA940DA-154A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
関連商品EA940DA-155A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
関連商品EA940DA-156 : 125V/6A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型)
関連商品EA940DA-156A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(単極双投/小型
関連商品EA940DA-157A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
関連商品EA940DA-158A : 125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/小型)
ウェブカタログ画像
  • 底面

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top