すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DA-63A

品名 : AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/赤)

仕様

メーカーIDEC型番ALFN21611DNR
ボタン色定格電圧AC100/110V
接点構成1a1b保護構造IP65
動作方式モメンタリ形動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。
パネルカットφ30用
LED 6V球付
突型フルガード付
RoHS適合品
販売価格

6,610(税抜)/ 7,271円(税込)

カタログ価格

6,610円(税抜)/7,271円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1242ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DA-61B AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/白)
    EA940DA-62A AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)
    EA940DA-63A AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/赤)
    EA940DA-64A AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/橙)
    EA940DA-65A AC100V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/黄)
    EA940DA-66B AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/白)
    EA940DA-67A AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/緑)
    EA940DA-68A AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/赤)
    EA940DA-69A AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/橙)
    EA940DA-70A AC200V 押しボタンスイッチ(LED照光フルガード/黄)
    モデルチェンジ品画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1242ページ
    • エスコ便利カタログ1243ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top