すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DC-11

品名 : 30mm 押しボタンゴムカバー(黒)

仕様

メーカーIDEC型番OC-11B
色黒使用周囲温度-5~60℃
材質ゴム:ニトリル系
取付リング:亜鉛ダイカスト
入数1個
φ30mm 突型押しボタンスイッチ専用 ゴムカバー
金属製取付リングをカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
耐油性にも良好です。
ゴムカバー内にチップ(ボタン)は内蔵していません。
突形押ボタンスイッチまたは突形チップに取り替えてご使用ください。
※突型押しボタンスイッチは、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

520円(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1196ページ
バリエーション一覧
EA940DC-11 30mm 押しボタンゴムカバー(黒)
EA940DC-12 30mm 押しボタンゴムカバー(緑)
EA940DC-13 30mm 押しボタンゴムカバー(赤)
EA940DC-14 30mm 押しボタンゴムカバー(黄)
その他関連
本体EA940D-21A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
本体EA940D-24A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄)
本体EA940D-11A : 1a/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
本体EA940D-11AA : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
本体EA940D-11BA : 1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型/黒)
ウェブカタログ画像
-11
品番別、1個売りです。
  • -11\n品番別、1個売りです。
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top