すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DC-21

品名 : 30mm 銘板(ON)

仕様

メーカーIDEC型番NA-1PN10
サイズ40×42mm厚み1.2mm
表記文字ON(白文字)材質アルミ
※スイッチは、下記【その他関連】からお選びください。
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1196ページ

代替品

EA940DC-21A
  • 品番

    EA940DC-21A

  • コメント

    同一商品、型番違い。

バリエーション一覧
EA940DC-21 30mm 銘板(ON)
EA940DC-22 30mm 銘板(OFF)
その他関連
本体EA940D-21A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黒)
本体EA940D-24A : 1a-1b/30mm 押しボタンスイッチ(突型フルガード/黄)
本体EA940D-42 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・緑)
本体EA940D-43 : 30mm プッシュプルスイッチ(大型・赤)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ1196ページ
  • エスコ便利カタログ1197ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top