すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DG-120B

品名 : [TH-1用] DINレールカッター(電動/手動切替式)

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番D11100
商品名DINレールカッターハンディー TH-1型切断可能タイプTH-1
サイズ240×65×140(H)mm重量1.825kg
切断対象材オムロン:PFP50N・PFP100N
因幡電機:IXDA
パトライト:TXDA2・TXDA2AN
カメダデンキ:DA-14シリーズ
興和化成:KBR-T1・KBR-K1
アルミDINレール切断用
インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能
最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。
販売価格

53,600(税抜)/ 58,960円(税込)

カタログ価格

53,600円(税抜)/58,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 03:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1186ページ
その他関連
部品EA940DG-161A : [EA940DG-120、160用] 替刃
部品EA940DG-161B : [EA940DG-120B、160A用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

DINハンディー インパクトドライバー切断手順DINハンディー インパクトドライバー切断手順
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top