すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DG-130

品名 : [TH-2用]DINレールカッター(電動/手動切替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

切断可能タイプTH-2重量(kg)1.825
切断対象材IDEC:BAA1000
因幡電機:IODA IIDB
パトライト:JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JCDD(長穴)
カメダデンキ:DA-15シリーズ
興和化成:KBR-M1・KBR-W1
サイズ240×65×140(H)mm
材質合金鋼
アルミDINレール切断用
インパクトドライバー(14.4V以上)と手動のどちらでもカット可能
最小型で手軽に持ち運びできます。ツールバックにも入る大きさです。
販売価格

56,200(税抜)/ 61,820円(税込)

カタログ価格

56,200円(税抜)/61,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA940DG-130B
その他関連
部品EA940DG-171 : [EA940DG-170用] 替刃セット
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

商品動画

DINハンディー インパクトドライバー切断手順DINハンディー インパクトドライバー切断手順

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top