すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DG-26

品名 : 94A 端子台(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーIDEC型番BN75W
定格絶縁電圧600Vサイズ53(W)×42.5(H)×20(D)mm
入数は2個入りです。
通電電流94A適合電線22m㎡
適合端子2-6~22-6
販売価格

575(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 11:41現在)

更新
商品入数2販売単位
その他関連
オプションEA940DG-32B : 94A 端子台用エンドプレート(5枚)
オプションEA940DG-33 : マークシート(5枚)
オプションEA940DG-43A : 54.6x1000mm ターミナルカバー
ウェブカタログ画像
  • 適合圧着端子サイズ

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top