すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA526CA-1

品名 : 207x150x52mm/70mm コーナークランプ(アルミ)

カタログ訂正

25/10/16 クランプ能力:(誤)75mm→(正)70mm (No.56.57 1253)

仕様

用途角材、パイプの固定用クランプ能力70mm
ベースサイズ207×150×52(H)mm材質アルミ鋳物
重量1.5kg
支点が動く為、厚さの異なるものも保持できます。
販売価格

8,940(税抜)/ 9,834円(税込)

カタログ価格

8,940円(税抜)/9,834円(税込)

在庫数

最新在庫: 61

(2025/12/16 20:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0091ページ
ウェブカタログ画像
  • 角材を固定できます。

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top