ダクトジョイント部気密用シーリングテープ(自己融着性非加硫)
溶剤不使用のため充填量の目減りがなく、乾燥硬化も不要です
仕様
| 幅 | 70mm | 長さ | 5m |
|---|
| 厚さ | 1.0mm | 材質 | 基材・粘着剤:ブチルゴム系 |
|---|
| 用途 | 一般ダクト(トイレ及び浴室ダクトなど)への施工に | 耐熱温度 | 80℃ |
|---|
| カラー | 黒 | 粘着力 | 10.9N/10mm |
|---|
| 引張強度 | 21.7N/10mm | 伸び | 400%< |
|---|
| ダクト専用ブチルゴムシーリング |
| 自己融着性により施行部は経時後一体化します |
| 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 |
| 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。 |
| 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 |
| ダクトテープとの組み合わせでより効果を発揮します。 |
| 販売価格 | 2,810円(税抜)/
3,091円(税込)
| カタログ価格 | 2,810円(税抜)/3,091円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2025/12/16 20:05現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
|---|
| カタログページ | 1496ページ |
|---|