すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DG-32

品名 : [EA940DG-24用] エンドプレート(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーIDEC型番BNE30WPN10
適合端子台EA940DG-24
DINレール取付け端子台の最終端に使用します。
入数は5枚入りです。
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 22:25現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1187ページ

代替品

EA940DG-37
  • 品番

    EA940DG-37

  • コメント

    同一商品、型番違い。

バリエーション一覧
EA940DG-31 [EA940DG-21-23用] エンドプレート(5個)
EA940DG-32 [EA940DG-24用] エンドプレート(5枚)
その他関連
関連商品EA940DG-24 : 40A 端子台(2個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top