すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DG-44A

品名 : 65x1000mm ターミナルカバー

仕様

メーカーIDEC型番BNC520
幅65mm全長1000mm
材質ポリカーボネイト樹脂重量96g
対応端子台:EA940DG-27
販売価格

1,170円(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1187ページ
バリエーション一覧
EA940DG-41A 39.6x1000mm ターミナルカバー
EA940DG-42A 49.6x1000mm ターミナルカバー
EA940DG-43A 54.6x1000mm ターミナルカバー
EA940DG-44A 65x1000mm ターミナルカバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top