すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DG-63A

品名 : 1000mm アルミDINレール(M6/2本)

仕様

メーカー篠原電機型番ADK-RG-10
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具仕様TH-2
材質アルミ製(アルマイト処理仕上)穴形状M6
穴径15×6.2mm全長1000mm
サイズ1(t)×35(W)×7.5(H)mm質量169g(1本)
入数2本
DIN、35mm幅の端子台、ソケット、電子機器などの任意の位置に取付けることができます。
JIS-C-2812準拠品
RoHS対応品
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 08:13現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1186ページ
バリエーション一覧
EA940DG-61AA 1000mm アルミDINレール(長穴/2本)
EA940DG-62A 1000mm アルミDINレール(短穴/2本)
EA940DG-63A 1000mm アルミDINレール(M6/2本)
その他関連
関連商品EA940DG-35 : 端子台止め金具(5枚)
ウェブカタログ画像
入数は2本です。
  • 入数は2本です。
  • L:1000mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1186ページ
  • エスコ便利カタログ1187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top