すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DH-132A

品名 : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番M-N13S1L
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤などに接点容量6A 125V AC
3A 250V AC
3A 30V DC
極数単極双投スイッチ特性ON-OFF-ON
操作部形状レバーロック形端子部形状はんだ端子
パネル取付方法ねじ取付けパネルカットφ6.5mm
接触抵抗10mΩ以下使用温度範囲-30~85℃
・付加機能:誤作動防止
・軽快な切替え動作
・レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き
・特殊銀合金の接点で高い接触安定性、長寿命
・内部構造:シーソー方式
RoHS対応品
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-131A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
EA940DH-132A 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
EA940DH-133A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
EA940DH-134A 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
その他関連
オプションEA940DH-302 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top