すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-216

品名 : 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番S-7AW
接点容量20A 125V AC
10A 250V AC
20A 30V DC
極数2極双投
スイッチ特性ON-OFF-ON操作部形状レバー形
端子部形状はんだ端子パネル取付方法ねじ取付け
パネルカットφ12.5mm取付可能パネル厚目安最大4mm
接触抵抗10mΩ以下使用温度範囲-30~70℃
付加機能:パネルシール
・レバー下降防止機構
・耐オゾン、耐寒性に配慮
RoHS対応品
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/29 04:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-214 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-215 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
EA940DH-216 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
その他関連
オプションEA940DH-301 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です\n端子:6個

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top