すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-227

品名 : 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番S-823
接点容量30A 125V AC
30A 250V AC
30V 30A DC
1A 125V DC
極数2極双投
スイッチ特性ON-OFF-ON操作部形状レバー形
端子部形状はんだ端子パネル取付方法ねじ取付け
パネルカットφ12.5mm取付可能パネル厚目安最大5.5mm
接触抵抗10mΩ以下使用温度範囲-10~70℃
・小形で大電流の切換えに対応
・ケース成形材料は難熱剤UL94V-0の特殊樹脂
・耐アーク性、絶縁性、自己消化性に優れる
RoHS対応品
販売価格

3,390(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/29 04:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1195ページ
バリエーション一覧
EA940DH-225 125V/30A 2極単投トグルスイッチ(大電流用
EA940DH-226 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用
EA940DH-227 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用
その他関連
オプションEA940DH-301 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top