すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-301

品名 : M12 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番AT-402-K
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップサイズφ18×23.3mm
重量約3g
トグルスイッチ用防水キャップ
M12ブッシング用
使用効果:パネルシール
※組み合わせて使用できる商品は、【その他関連】を参照ください。
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/29 03:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1195ページ
その他関連
本体EA940DH-201 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-202 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-203 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-204 : 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-205 : 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-206 : 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-211 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-212 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-213 : 125V/15A 単極双投ト/グルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-214 : 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-215 : 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-216 : 125V/20A 2極双投/トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-225 : 125V/30A 2極単投トグルスイッチ(大電流用
本体EA940DH-226 : 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用
本体EA940DH-227 : 125V/30A 2極双投トグルスイッチ(大電流用
本体EA940DH-231 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-232 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-233 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-241 : 125V/15A 単極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-242 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-243 : 125V/15A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-244 : 125V/15A 2極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-245 : 125V/15A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-246 : 125V/15A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-261 : 125V/30A 3極単投トグルスイッチ(大電流用
本体EA940DH-262 : 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用
本体EA940DH-263 : 125V/30A 3極双投トグルスイッチ(大電流用
ウェブカタログ画像
  • 底面

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top