すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DH-302

品名 : M6 トグルスイッチ用防水キャップ(黒)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番AT-428
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップサイズφ10.8×14.3mm
重量約5g色黒
超小形トグルスイッチ用防水キャップ
M6ブッシング用
使用効果:パネルシール
※組み合わせて使用できる商品は、【その他関連】を参照ください。
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。
販売価格

350円(税抜)/ 385円(税込)

カタログ価格

350円(税抜)/385円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 21:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1195ページ
その他関連
本体EA940DH-101A : 125V/6A 単極単投/トグルスイッチ
本体EA940DH-102A : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-103A : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-104A : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-105A : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-106A : 125V/6A 単極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-107A : 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-108A : 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-109A : 125V/6A 2極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-110A : 125V/4A 3極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-111A : 125V/4A 4極双投/トグルスイッチ
本体EA940DH-121A : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(フラットレバー型)
本体EA940DH-123A : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(フラットレバー型)
本体EA940DH-124A : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(フラットレバー型)
本体EA940DH-131A : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
本体EA940DH-132A : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
本体EA940DH-133A : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
本体EA940DH-134A : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(レバーロック型)
本体EA940DH-141A : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-142A : 125V/6A 単極双投トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-143A : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型)
本体EA940DH-144A : 125V/6A 2極双投トグルスイッチ(防水型)
ウェブカタログ画像
  • 底面

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top