すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-401

品名 : 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番CW-SB21NMKZMEF
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに定格容量9A 125V AC
6A 250V AC
極数2極単投スイッチ特性ON-OFF
操作部形状ロッカ形端子部形状タブ端子
パネルカット19.2×12.9mmパネル厚0.75~2.00mm
ネオン球接触抵抗20mΩ以下
使用温度範囲-10~50℃
ネオン球全面照光ロッカスイッチ
・安定抵抗内蔵タイプ
・スナップイン取付け
RoHS対応品
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/04/14 02:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-401 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(緑)
EA940DH-402 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(赤)
EA940DH-403 125V/ 9A 2極単投/ネオン球照光ロッカースイッチ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top