すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-433

品名 : 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番JW-M21RKK
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに定格容量10A 125V AC
10A 250V AC
極数2極単投スイッチ特性ON-OFF
表示部形状IO表示操作部形状ロッカ形
端子部形状はんだ端子、タブ端子パネル取付方法スナップイン
パネルカット24×15.4mmパネル厚最大4mm
接触抵抗10mΩ以下使用温度範囲-25~70℃
全モールドロッカスイッチ
付加機能:TV-5適合
・防塵構造
・バウンス低減機構
・強制開離機構
RoHS対応品
販売価格

635(税抜)/ 699円(税込)

カタログ価格

635円(税抜)/699円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/05 15:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-431 125V/10A 単極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
EA940DH-432 125V/10A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
EA940DH-433 125V/10A 2極単投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
EA940DH-434 125V/10A 2極双投/ロッカースイッチ(TV-51 適合)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top