すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-453

品名 : 125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型

仕様

メーカーNKKスイッチズ型番JW-S11RKKY
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器などに定格容量10A 125V AC
10A 250V AC
極数単極単投スイッチ特性ON-OFF
操作部形状ロッカ形端子部形状はんだ端子、タブ端子
表示部形状部分照光LED色
パネル取付方法スナップインパネルカット19.2×12.9mm
パネル厚最大2mm接触抵抗10mΩ以下
使用温度範囲-25~50℃
全モールドロッカスイッチ(LED照光式)
・簡易防塵構造
・絶縁性の向上
・省スペース化に貢献
RoHS対応品
販売価格

415(税抜)/ 457円(税込)

カタログ価格

415円(税抜)/457円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/02/26 11:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-451 125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型
EA940DH-452 125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型
EA940DH-453 125V/10A単極単投LED照光ロッカースイッチ/高容量型
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top