すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DH-8

品名 : 125V/12A ロッカースイッチ(黒)

仕様

パネルカット19.2×12.2mm定格容量12A 125V AC、6A 250V AC
パネル厚0.6~2.2mmツマミ色
極数単極 双投スイッチ特性ON-ON
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/16 18:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1194ページ
バリエーション一覧
EA940DH-7 125V/12A ロッカースイッチ(白)
EA940DH-8 125V/12A ロッカースイッチ(黒)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1194ページ
  • エスコ便利カタログ1195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top