すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DJ-2

品名 : 125V/15A プッシュスイッチ(黒)

仕様

パネルカットφ12.5mm定格15A 125V AC
回路ON-ON(2極双投)パネル厚3.0mm以下
サイズ22.6×38×47(H)mmツマミ色
販売価格

1,460(税抜)/ 1,606円(税込)

カタログ価格

1,460円(税抜)/1,606円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/29 03:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1193ページ
バリエーション一覧
EA940DJ-1 125V/15A プッシュスイッチ(赤)
EA940DJ-2 125V/15A プッシュスイッチ(黒)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1192ページ
  • エスコ便利カタログ1193ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top