すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DK-17A

品名 : リミットスイッチ(フレキシブルロッド形)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番WLNJ-N
定格2A/250V AC、2A/48V DC
コイルスプリング形
スプリング径φ6.5mmサイズ40×42×203.7mm
フレキシブル・ロッド形
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2026/04/04 14:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1191ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1190ページ
  • エスコ便利カタログ1191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top