すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DL-51

品名 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)

仕様

メーカーサトーパーツ型番F-800
適合ヒューズ管φ5.2×20mm定格250V・7A
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧AC2000V(1分間)
端子金具はんだ付け用端子接続電線0.75m㎡以下、
仕上り外径:1.5~2.8mm
材質本体:ポリカーボネート
グロメット、O-リング:シリコーンゴム
中継型
防塵・防水(IP66)
電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい。
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 23:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1184ページ
バリエーション一覧
EA940DL-51 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
EA940DL-56 250V/7A[6.4x30mm] ヒューズホルダー(金具付)
その他関連
オプションEA758ZW-0.2 : 125Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-0.3 : 125Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-0.4 : 125Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-0.5 : 125Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-0.6 : 125Vx0.6A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-0.8 : 125Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-1 : 125Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-1.5 : 125Vx1.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-2.5 : 125Vx2.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-3 : 125Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-4 : 125Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-5 : 125Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-6 : 125Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-7 : 125Vx7.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-15 : 125Vx 15A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZW-203 : 125Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZW-204 : 125Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZW-205 : 125Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZW-303 : 125Vx3.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZW-304 : 125Vx4.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZW-305 : 125Vx5.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
オプションEA758ZX-0.2 : 250Vx0.2A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-0.3 : 250Vx0.3A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-0.4 : 250Vx0.4A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-0.5 : 250Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-0.6 : 250Vx0.6A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-0.8 : 250Vx0.8A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-1 : 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-1.5 : 250Vx1.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-2 : 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-2.5 : 250Vx2.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-3 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-4 : 250Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-5 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-6 : 250Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-7 : 250Vx7.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
オプションEA758ZX-21 : 250Vx0.5A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZX-22 : 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZX-23 : 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZX-24 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZX-25 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
オプションEA758ZX-202 : 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZX-203 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZX-204 : 250Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZX-205 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
オプションEA758ZX-302 : 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
オプションEA758ZX-303 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
オプションEA758ZX-304 : 250Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
オプションEA758ZX-305 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
関連商品EA758ZW-2 : 125Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
関連商品EA758ZW-202 : 125Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
関連商品EA758ZW-302 : 125Vx2.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
本体EA758ZW-0.1 : 125Vx0.1A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZW-201 : 125Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
本体EA758ZW-301 : 125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
関連商品EA758ZX-370 : 250Vx 1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-372 : 250Vx 2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-373 : 250Vx 3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-375 : 250Vx 5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-380 : 250Vx10.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
関連商品EA758ZX-385 : 250Vx15.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(B種溶断/2本)
本体EA758ZX-5 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZX-6 : 250Vx6.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZW-1 : 125Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZX-0.1 : 250Vx0.1A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZX-201 : 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
本体EA758ZX-301 : 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
本体EA758ZX-1 : 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(10本)
本体EA758ZX-25 : 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(消弧剤入/2本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1184ページ
  • エスコ便利カタログ1185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top