すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DN-67

品名 : DC 5V/ 50W スイッチングパワーサプライ(レール取付)

仕様

メーカーオムロン(omron)型番S8JX-N05005CD
DINレール取付けタイプ
入力電圧AC100~240V、DC80~370V出力電圧DC5V
出力容量50W
販売価格

6,260(税抜)/ 6,886円(税込)

カタログ価格

6,260円(税抜)/6,886円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/29 03:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1190ページ

代替品

EA940DN-67A
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1190ページ
  • エスコ便利カタログ1191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top