すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-123

品名 : [EA940DP-113~119用]ピンプラグ

仕様

メーカーサトーパーツ型番TJ-100-KC
定格30V-5A材質黄銅
全長24mm
EA940DP-113~EA940DP-119用
RoHS対応品
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/11/02 15:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1178ページ
その他関連
本体EA940DP-114 : 先端交換式プラグ(黒)
本体EA940DP-115 : 先端交換式プラグ(赤)
本体EA940DP-116 : 先端交換式プラグ(青)
本体EA940DP-117 : 先端交換式プラグ(黄)
本体EA940DP-118 : 先端交換式プラグ(緑)
本体EA940DP-119 : 先端交換式プラグ(白)
ウェブカタログ画像

商品動画

活用例動画活用例動画
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top