すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-222

品名 : 10A クリップ(4個)

バッテリーの充電や各種テストに

仕様

材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50
定格10A適合電線(m㎡)1.31~2.08
入数4最大開口口11mm
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/05/02 02:22現在)

更新
商品入数4販売単位PK
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-221 5A クリップ(4個)
EA940DP-222 10A クリップ(4個)
EA940DP-223 20A クリップ(2個)
EA940DP-224 30A クリップ(2個)
EA940DP-225 50A クリップ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top