すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-322A

品名 : 4mm セーフティプラグ(赤)

仕様

定格1000V,CATⅡ/32A 適合プラグφ4mm
ケーブル外径φ4.6mm以下適用電線2.5m㎡
サイズφ9.6×65mmカラー赤
適合品番EA940DP-311・-312
テストリード組立用
φ4mmのMULTILAMプラグ
硬質絶縁スリーブ付ソケットと接続可能なプラグ
ねじ接続
販売価格

570円(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/10/20 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-321A 4mm セーフティプラグ(黒)
EA940DP-322A 4mm セーフティプラグ(赤)
その他関連
関連商品EA940DP-311 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-312 : 4mm パネルマウントソケット(赤)
ウェブカタログ画像
  • A:maxφ4.6mm、2.5m㎡

資料

その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top