すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-331A

品名 : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)

仕様

定格32A適用電線2.5m㎡
全長56.4mm色黒
適合プラグφ4mmケーブル外径シリコン:φ3.9mm以下
PVC:φ4.6mm以下
定格電圧1000V,CATII
600V,CATIII
適用品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
適合規格IEC EN 61010-031導体メッキNi
アッセンブリ方法はんだ
はんだ接続用十字穴付き
スタック接続可能な絶縁スリーブが付いたプラグ
電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
販売価格

355円(税抜)/ 391円(税込)

カタログ価格

355円(税抜)/391円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/10/20 21:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-331A 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
EA940DP-332A 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
その他関連
オプションEA940DP-301 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
オプションEA940DP-302 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
オプションEA940DP-311 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
オプションEA940DP-312 : 4mm パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-541 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-542 : φ4mm パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-543 : φ4mm パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-544 : φ4mm パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-545 : φ4mm パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-551 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-552 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-553 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-554 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-555 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-561 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-562 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-563 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-564 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-565 : φ4mm/M12 パネルマウントソケット(緑)
関連商品EA940DP-731 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黒)
関連商品EA940DP-732 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(赤)
関連商品EA940DP-733 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(青)
関連商品EA940DP-734 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)
関連商品EA940DP-741 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黒)
関連商品EA940DP-742 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/赤)
関連商品EA940DP-743 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/青)
関連商品EA940DP-744 : φ4mm/M4 プラグアダプター(ネジ穴用/黄)
関連商品EA940DP-711 : Y形端子 変換アダプター(黒)
関連商品EA940DP-712 : Y形端子 変換アダプター(赤)
関連商品EA940DP-713 : Y形端子 変換アダプター(青)
関連商品EA940DP-714 : Y形端子 変換アダプター(黄)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top