すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-505

品名 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(緑)

仕様

定格電流10A定格電圧AC30V
DC60V
取付穴径(mm)φ6.4色緑
適合プラグφ2mm適合フラット端子2.8×0.8mm
ねじM6×0.5材質真鍮
(表面処理電気接点:Optalloy、基材電気接点:CuZn)
適合EA940DP-401~-405、-411~-415、-701~-705
IEC EN 61010-2-030に準拠
事前に穴が開けられたパネルにネジで取り付けることができます。
絶縁タイプ
ファストン端子接続用フラットタブ
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

495円(税抜)/ 545円(税込)

カタログ価格

495円(税抜)/545円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/02 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-501 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-502 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(赤)
EA940DP-503 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(青)
EA940DP-504 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(黄)
EA940DP-505 φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(緑)
その他関連
関連商品EA940DP-401 : φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(黒)
関連商品EA940DP-402 : φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(赤)
関連商品EA940DP-403 : φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(青)
関連商品EA940DP-404 : φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(黄)
関連商品EA940DP-405 : φ2mmx 6mm ジャンパプラグ(緑)
関連商品EA940DP-411 : φ2mmx12mm ジャンパプラグ(黒)
関連商品EA940DP-412 : φ2mmx12mm ジャンパプラグ(赤)
関連商品EA940DP-413 : φ2mmx12mm ジャンパプラグ(青)
関連商品EA940DP-414 : φ2mmx12mm ジャンパプラグ(黄)
関連商品EA940DP-415 : φ2mmx12mm ジャンパプラグ(緑)
関連商品EA940DP-701 : φ2mm バナナプラグ(金メッキ/黒)
関連商品EA940DP-702 : φ2mm バナナプラグ(金メッキ/赤)
関連商品EA940DP-703 : φ2mm バナナプラグ(金メッキ/青)
関連商品EA940DP-704 : φ2mm バナナプラグ(金メッキ/黄)
関連商品EA940DP-705 : φ2mm バナナプラグ(金メッキ/緑)
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top