すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-541

品名 : φ4mm パネルマウントソケット(黒)

仕様

定格電流24A定格電圧1000V、CAT III
600V、CAT IV
取付穴径(mm)φ12.2
適合プラグφ4mm適合フラット端子4.8×0.8mm
ねじM12×0.75材質真鍮
(表面処理電気接点:ニッケルメッキ、基材電気接点:CuZn)
適合EA940DP-331A、-332A、-761、-762
プラスチック、金属等のパネルに開けられた穴にネジ止めします。
絶縁タイプ
ファストン端子接続用フラットタブ
1回に限り90°に曲げることができます。
IEC EN 61010-2-030に準拠
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

265(税抜)/ 292円(税込)

カタログ価格

265円(税抜)/292円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/21 03:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-541 φ4mm パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-542 φ4mm パネルマウントソケット(赤)
EA940DP-543 φ4mm パネルマウントソケット(青)
EA940DP-544 φ4mm パネルマウントソケット(黄)
EA940DP-545 φ4mm パネルマウントソケット(緑)
その他関連
関連商品EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
関連商品EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
関連商品EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒)
関連商品EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top