すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-575

品名 : φ4mm パネルマウントソケット(緑)

仕様

定格電流25A定格電圧AC 30 V
DC 60 V
取付穴径(mm)φ8.1色緑
適合プラグφ4mm接続はんだ
材質真鍮
(表面処理電気接点:Ni、基材電気接点:CuZn)
ねじM8×0.5
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
絶縁タイプ
パネルに開けられた穴にネジ止めします。
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

195円(税抜)/ 215円(税込)

カタログ価格

195円(税抜)/215円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/02 19:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1179ページ
バリエーション一覧
EA940DP-571 φ4mm パネルマウントソケット(黒)
EA940DP-572 φ4mm パネルマウントソケット(赤)
EA940DP-573 φ4mm パネルマウントソケット(青)
EA940DP-574 φ4mm パネルマウントソケット(黄)
EA940DP-575 φ4mm パネルマウントソケット(緑)
その他関連
関連商品EA940DP-751 : φ4mm バナナプラグ(クランプ接続/黒)
関連商品EA940DP-752 : φ4mm バナナプラグ(クランプ接続/赤)
関連商品EA940DP-421 : φ4mmx11mm ジャンパプラグ(黒)
関連商品EA940DP-771 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黒)
関連商品EA940DP-772 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/赤)
関連商品EA940DP-773 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/青)
関連商品EA940DP-774 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/黄)
関連商品EA940DP-775 : φ4mm バナナプラグ(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • イメージ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top