すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-69

品名 : [φ6.1x5.1mm穴/5A] チップジャック(赤)

仕様

メーカーサトーパーツ型番TJ-10-A-R
定格30V-5A絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
耐電圧AC1000V (1分間)パネル取付方式ナット締め付け
ナット締付トルク0.3N・m以下ナット二面幅8mm
取付穴寸法φ6.1×5.1mm(Hカット)主絶縁材ナイロン6
適合EA940DP-51~EA940DP-56
RoHS対応品
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 69

(2026/02/26 09:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1178ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top