すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-705

品名 : φ2mm バナナプラグ(金メッキ/緑)

仕様

定格電圧AC30V
DC60V
定格電流10A
色緑適合プラグ径φ2mm 
適合ケーブル最大φ2.1mm
0.5m㎡
サイズφ4.5×27mm
材質表面処理:Au
基材:CuZn
はんだ接続
テストリード組立用
IEC EN 61010-031に準拠 
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

260円(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/11/02 15:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-701 φ2mm バナナプラグ(金メッキ/黒)
EA940DP-702 φ2mm バナナプラグ(金メッキ/赤)
EA940DP-703 φ2mm バナナプラグ(金メッキ/青)
EA940DP-704 φ2mm バナナプラグ(金メッキ/黄)
EA940DP-705 φ2mm バナナプラグ(金メッキ/緑)
その他関連
関連商品EA940DP-501 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(黒)
関連商品EA940DP-502 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(赤)
関連商品EA940DP-503 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(青)
関連商品EA940DP-504 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(黄)
関連商品EA940DP-505 : φ2mm/M 6 パネルマウントソケット(緑)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top