すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-711

品名 : Y形端子 変換アダプター(黒)

仕様

定格電流20A定格電圧1000 V、CAT II
色黒適合プラグφ4mm
全長37mm材質真鍮製
(表面処理:Ni、基材CuZn)
絶縁タイプ
ネジ端子接続用
IEC EN 61010-031に準拠
端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
EA940DP-331A、-332A、-761、-762用
販売価格

170円(税抜)/ 187円(税込)

カタログ価格

170円(税抜)/187円(税込)

在庫数

最新在庫: 92

(2026/10/20 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-711 Y形端子 変換アダプター(黒)
EA940DP-712 Y形端子 変換アダプター(赤)
EA940DP-713 Y形端子 変換アダプター(青)
EA940DP-714 Y形端子 変換アダプター(黄)
その他関連
関連商品EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
関連商品EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
関連商品EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒)
関連商品EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top