すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940DP-733

品名 : φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(青)

仕様

定格電流25A定格電圧1000V、CAT II
適合サイズφ4mm材質真鍮
表面処理:Ni
基材:CuZn
色青重量(g)2
全長(mm)40.5
φ4mmソケットにネジで取り付けることができます。
IEC EN 61010-031に準拠
組立後のアダプタは全面において接触保護となり、絶縁スリーブ付きφ4mmのバナナプラグに対応したφ4mmのソケットとなります。
※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/20 22:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1178ページ
バリエーション一覧
EA940DP-731 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黒)
EA940DP-732 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(赤)
EA940DP-733 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(青)
EA940DP-734 φ4mm ねじ込み式 変換アダプター(黄)
その他関連
関連商品EA940DP-331A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/黒)
関連商品EA940DP-332A : 4mm セーフティプラグ(スタック接続可能/赤)
関連商品EA940DP-761 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/黒)
関連商品EA940DP-762 : φ4mm セーフティープラグ(絶縁スリーブ付/赤)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1178ページ
  • エスコ便利カタログ1179ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top